WERA - 811/1 Stubby ESD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05008881001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schaftlänge - 54 mm
Gesamtlänge - 65 mm
T-Griff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288212382
Sonepar Artikelnummer
120796335
Hersteller Artikelnummer
05008881001
Hersteller Typ
05008881001
Hersteller Artikel Nr.:
05008881001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schaftlänge:
54 mm
Gesamtlänge:
65 mm
T-Griff:
Nein
Magnetisch:
Nein
Flexibel:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.047 kg


