WERA - 815/1 Bits-Handhalter 1/4''-Antrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05145100001
Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll
Länge - 120 mm
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82054000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288234308
Sonepar Artikelnummer
121252625
Hersteller Artikelnummer
05145100001
Hersteller Typ
05145100001
Hersteller Artikel Nr.:
05145100001
Größe Abtrieb (Bit):
1/4 Zoll
Länge:
120 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.068 kg
Hochwertiger Bit-Handhalter. Der Magnet sorgt für den sicheren Sitz des Bits im Halter. Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Geeignet für Bits mit 1/4''-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Anschluss-Reihen 1 und 4.


