WERA - 816 R Bits-Handhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05051462001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 120 mm
T-Griff - Nein
Magnetisch - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288099617
Sonepar Artikelnummer
120616483
Hersteller Artikelnummer
05051462001
Hersteller Typ
05051462001
Hersteller Artikel Nr.:
05051462001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
120 mm
T-Griff:
Nein
Magnetisch:
Ja
Anschlussmaß:
6.3 mm
Flexibel:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.072 kg


