Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 816 R Bits-Handhalter ESD, unmagnetisch, 1/4 x 119 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 816 R Bits-Handhalter ESD, unmagnetisch, 1/4 x 119 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05051464001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Schaftlänge - 119 mm

  • Gesamtlänge - 119 mm

  • T-Griff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288103918

Sonepar Artikelnummer

120616029

Hersteller Artikelnummer

05051464001

Hersteller Typ

05051464001

Hersteller Artikel Nr.:

05051464001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Schaftlänge:

119 mm

Gesamtlänge:

119 mm

T-Griff:

Nein

Magnetisch:

Nein

Flexibel:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84661038

Gewicht:

0.076 kg

ESD Bits-Handhalter für elektrostatisch sicheres Arbeiten. Oberflächenwiderstand von <= 10^9 Ohm. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. 1/4'' Innensechskantaufnahme mit Rapidaptor Schnellwechselfutter. Hochwertiger ESD-Bit-Handhalter für elektrostatisch sicheres Arbeiten: Der elektrische Oberflächenwiderstand des Wera ESD Materials liegt bei 10^6 - 10^9 Ohm. So werden Bauteile vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden sicher geschützt. Das Schnellwechselfutter Rapidaptor ermöglicht blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug. Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Geeignet für Bits mit 1/4''-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).