WERA - 816 R Bits-Handhalter SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05073540001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schaftlänge - 0 mm
Gesamtlänge - 245 mm
T-Griff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288106032
Sonepar Artikelnummer
120616484
Hersteller Artikelnummer
05073540001
Hersteller Typ
05073540001
Hersteller Artikel Nr.:
05073540001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schaftlänge:
0 mm
Gesamtlänge:
245 mm
T-Griff:
Nein
Magnetisch:
Ja
Anschlussmaß:
6.3 mm
Flexibel:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.098 kg


