WERA - 817 R Bits-Handhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05051482001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 133 mm
T-Griff - Nein
Magnetisch - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288103130
Sonepar Artikelnummer
120616485
Hersteller Artikelnummer
05051482001
Hersteller Typ
05051482001
Hersteller Artikel Nr.:
05051482001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
133 mm
T-Griff:
Nein
Magnetisch:
Ja
Anschlussmaß:
6.3 mm
Flexibel:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.094 kg


