WERA - 817 VDE Kraftform Handhalter, 9 x 102 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003990001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Gesamtlänge - 102 mm
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013288104359
Sonepar Artikelnummer
120535885
Hersteller Artikelnummer
05003990001
Hersteller Typ
05003990001
Hersteller Artikel Nr.:
05003990001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Gesamtlänge:
102 mm
Doppelseitig:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.066 kg


