Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 827 T i Kraftform Turbo

WERA
kopierenkopieren
WERA - 827 T i Kraftform Turbo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05057481001

  • Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll

  • Größe Antrieb (Maschine) - 1/4 Zoll

  • Länge - 150 mm

  • Steckschlüsselhalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288214607

Sonepar Artikelnummer

120796243

Hersteller Artikelnummer

05057481001

Hersteller Typ

05057481001

Hersteller Artikel Nr.:

05057481001

Größe Abtrieb (Bit):

1/4 Zoll

Größe Antrieb (Maschine):

1/4 Zoll

Länge:

150 mm

Steckschlüsselhalter:

Nein

Magnetisch:

Nein

Schnellwechselkopf:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84661038

Gewicht:

0.190 kg

4-fache Schraubgeschwindigkeit dank Turbo-Funktion (rein mechanisch - ohne Akku) . Aktivierung und Deaktivierung der Turbo-Funktion durch einfachen Knopfdruck. Turbo-Funktion speziell für leichtgängige Verschraubungen. Für Verschraubungen mit stetig ansteigendem Drehmoment ohne Turbofunktion wie ein normaler Schraubendreher nutzbar . Robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl. Viele Anwender wünschen sich, Schraubvorgänge ohne Kompromisse schneller durchführen zu können. Mit einem Schraubendreher, der präzise ist, der auch das kraftvolle Endverschrauben ermöglicht und der außerdem viel schneller ist als ein herkömmlicher Schraubendreher. Ein zuschaltbares Planetengetriebe ist die Lösung: Im Schraubendrehergriff integriert ver-4-facht es die Arbeitsgeschwindigkeit bei leichtgängigen Verschraubungen rein mechanisch. Dabei fixiert eine Hand den vorderen Griffteil, die zweite Hand dreht den hinteren Griffteil. Die Turbofunktion kann per Knopfdruck wahlweise zu- oder abgeschaltet werden. Die Abschaltung empfiehlt sich zum Anziehen und Lösen mit hohem Drehmoment sowie zur Feinjustierung. Robustes, wartungsfreies Getriebe aus Stahl mit maximalem Drehmoment von 14 Nm bei deaktivierter Turbo-Funktion. In der VDE-Ausführung gewährleistet der Kraftform Turbo Handhalter 827 T i mit den gem. IEC 60900 stückgeprüften Wera VDE Wechselklingen schnelles und sicheres Arbeiten auch unter Spannung (bis 1.000 Volt).