Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 83 Kombiklinge, PH 2 x PZ 2 x 175 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 83 Kombiklinge, PH 2 x PZ 2 x 175 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05002933001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckklinge Kreuz

  • Zubehör - Ja

  • Gesamtlänge - 175 mm

  • Doppelseitig - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288000538

Sonepar Artikelnummer

120616512

Hersteller Artikelnummer

05002933001

Hersteller Typ

05002933001

Hersteller Artikel Nr.:

05002933001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Steckklinge Kreuz

Zubehör:

Ja

Gesamtlänge:

175 mm

Doppelseitig:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.039 kg

Kombiklinge Kreuzschlitz Phillips/Kreuzschlitz Pozidriv für Vario-Handhalter. Nicromattes Sechskantmaterial, 6 mm. Black Point Spitze bietet Passgenauigkeit mit optimiertem Korrosionsschutz. Zwei verschiedene Abtriebe an einer Klinge. Kombiklinge für Vario-Griffe. Die Doppelklingen sind aus hochwertigem Bits-Material hergestellt und daher besonders langlebig. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.