WERA - 837 i RA Kraftform Handhalter mit Ratschenfunktion 9x115mm 05057490001 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05057490001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Gesamtlänge - 150 mm
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013288229700
Sonepar Artikelnummer
121131630
Hersteller Artikelnummer
05057490001
Hersteller Typ
05057490001
Hersteller Artikel Nr.:
05057490001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Gesamtlänge:
150 mm
Doppelseitig:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.950 kg


