WERA - 838 RA-R L Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion, 1/4'', 1/4'' x 130 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05051494001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schaftlänge - 142 mm
Gesamtlänge - 145 mm
T-Griff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288233608
Sonepar Artikelnummer
121233637
Hersteller Artikelnummer
05051494001
Hersteller Typ
05051494001
Hersteller Artikel Nr.:
05051494001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schaftlänge:
142 mm
Gesamtlänge:
145 mm
T-Griff:
Nein
Magnetisch:
Nein
Flexibel:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.204 kg


