WERA - 838 RA-R M Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion 1/4'' 1/4''x1235mm 05051493001 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05051493001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schaftlänge - 25.5 mm
Gesamtlänge - 145 mm
T-Griff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288229748
Sonepar Artikelnummer
121131654
Hersteller Artikelnummer
05051493001
Hersteller Typ
05051493001
Hersteller Artikel Nr.:
05051493001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schaftlänge:
25.5 mm
Gesamtlänge:
145 mm
T-Griff:
Nein
Magnetisch:
Nein
Flexibel:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.109 kg


