WERA - 838 RA S Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion 1/4'' 1/4''x102mm 05051492001 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05051492001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schaftlänge - 18 mm
Gesamtlänge - 120 mm
T-Griff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288229731
Sonepar Artikelnummer
121131651
Hersteller Artikelnummer
05051492001
Hersteller Typ
05051492001
Hersteller Artikel Nr.:
05051492001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schaftlänge:
18 mm
Gesamtlänge:
120 mm
T-Griff:
Nein
Magnetisch:
Ja
Flexibel:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.070 kg


