WERA - 840/0 Micro Hex-Plus 0,9 x 30 mm Innensechskant Bit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05058108001
Gesamtlänge - 30 mm
Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)
Anschlussmaß - 4 mm
Klingenbreite - 0.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288234537
Sonepar Artikelnummer
121252614
Hersteller Artikelnummer
05058108001
Hersteller Typ
05058108001
Hersteller Artikel Nr.:
05058108001
Gesamtlänge:
30 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Anschlussmaß:
4 mm
Klingenbreite:
0.9 mm
Klingenstärke:
2 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.005 kg


