WERA - 840/1 IMP DC SB Impaktor Bits, 5 x 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05073905001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 100 mm
Schraubsystem - Innensechskant
Anschlussmaß - 6.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288158345
Sonepar Artikelnummer
120617387
Hersteller Artikelnummer
05073905001
Hersteller Typ
05073905001
Hersteller Artikel Nr.:
05073905001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
100 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Anschlussmaß:
6.3 mm
Bitgröße:
5 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.009 kg


