WERA - 840/1 IMP DC SB Impaktor Bits, 6 x 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05073906001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 100 mm
Schraubsystem - Innensechskant
Anschlussmaß - 6.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288158352
Sonepar Artikelnummer
120617388
Hersteller Artikelnummer
05073906001
Hersteller Typ
05073906001
Hersteller Artikel Nr.:
05073906001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
100 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Anschlussmaß:
6.3 mm
Bitgröße:
6 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.011 kg


