WERA - 840/4 Z Hex-Plus 3,0 x 152 mm SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05136301001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 230 mm
Schraubsystem - Innensechskant
Bitgröße - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288213792
Sonepar Artikelnummer
120796413
Hersteller Artikelnummer
05136301001
Hersteller Typ
05136301001
Hersteller Artikel Nr.:
05136301001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
230 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Bitgröße:
3 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.029 kg


