WERA - 840/4 Z Hex-Plus 4,0 x 152 mm SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05136302001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 230 mm
Schraubsystem - Innensechskant
Bitgröße - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288213808
Sonepar Artikelnummer
120796414
Hersteller Artikelnummer
05136302001
Hersteller Typ
05136302001
Hersteller Artikel Nr.:
05136302001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
230 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Bitgröße:
4 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.036 kg


