WERA - 840/4 Z Hex-Plus 8,0 x 89 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05059637001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 89 mm
Schraubsystem - Innensechskant
Anschlussmaß - 6.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288215031
Sonepar Artikelnummer
120796412
Hersteller Artikelnummer
05059637001
Hersteller Typ
05059637001
Hersteller Artikel Nr.:
05059637001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
89 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Anschlussmaß:
6.3 mm
Bitgröße:
8 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.033 kg


