Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 843 Stufenbohrer-Bit, 4-20 mm, 75 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 843 Stufenbohrer-Bit, 4-20 mm, 75 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05104672001

  • Anzahl der Bohrstufen - 9

  • Maßeinheit - mm

  • Max. Bohrdurchmesser - 20 mm

  • Mit Kantenbrecher - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288117632

Sonepar Artikelnummer

120617950

Hersteller Artikelnummer

05104672001

Hersteller Typ

05104672001

Hersteller Artikel Nr.:

05104672001

Anzahl der Bohrstufen:

9

Maßeinheit:

mm

Max. Bohrdurchmesser:

20 mm

Mit Kantenbrecher:

Ja

Min. Bohrdurchmesser:

4 mm

Max. Plattendicke:

4.5 mm

Anzahl der Schneiden:

9

Mit Kühlkanal:

Nein

Spiralnut:

Nein

Auswechselbare Zentrierspitze:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.055 kg

9 Bohrstufen 2 mm steigend. Einsetzbar in Material bis 4,5 mm Stärke. Mit Kantenbrecher (Blechentgrater) am Durchmesser 10. Für 1 mm Bleche. Mit 1/4'' Sechskant, passend für Halter nach nach DIN ISO 1173-D 6,3. Hochwertiger Stufenbohrer-Bit von Wera. 9 Bohrstufen 2 mm steigend, einsetzbar in Material bis 4,5 mm Stärke. Mit Kantenbrecher für 1 mm Bleche. Passend für 1/4'' Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.