Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 845/8 1-nutiger Kegelsenker-Satz, 8-teilig

WERA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05104655001

  • Anzahl der Senkbohrer - 6

  • Verpackung - Kunststoffbox

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 82075060

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288119285

Sonepar Artikelnummer

120617964

Hersteller Artikelnummer

05104655001

Hersteller Typ

05104655001

Hersteller Artikel Nr.:

05104655001

Anzahl der Senkbohrer:

6

Verpackung:

Kunststoffbox

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.396 kg

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz. Schneller, unkomplizierter Wechsel zwischen Bohrer, Senker oder Schraubbit. Mit 1/4'' Antrieb passend für die Schraubermaschine. Zum Senken und Entgraten. 1-nutig. 8-teiliger Kegelsenker-Satz in stabiler Kunststoffbox. Zum Senken und Entgraten. Der Sechskant-Schaft gewährleistet eine sehr gute Kraftübertragung. Garantiert ratterfreies und riefenfreies Arbeiten. Einwandfreie Spanabfuhr und hohe Standzeiten. Mit hochwertigem, ergonomischen und mit Magnet ausgestatteten Bit-Handhalter. Das Schnellwechselfutter Rapidaptor gewährleistet blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug. Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen Bohrmaschine.