Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 845 Einschneide-Kegelsenker-Bits, 8,30 x 32 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 845 Einschneide-Kegelsenker-Bits, 8,30 x 32 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05104661001

  • Schneidrichtung - rechts

  • Länge - 32 mm

  • Ansenkung - 90 °

  • Anzahl der Schneiden - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288117526

Sonepar Artikelnummer

120617959

Hersteller Artikelnummer

05104661001

Hersteller Typ

05104661001

Hersteller Artikel Nr.:

05104661001

Schneidrichtung:

rechts

Länge:

32 mm

Ansenkung:

90 °

Anzahl der Schneiden:

1

Schaftdurchmesser:

8.3 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.025 kg

Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft. Garantiert ratterfreies und riefenfreies Arbeiten. Beste Oberflächengüte der Senkung. Hohe Standzeit. Einwandfreie Spanabfuhr. Hochwertiger 1-nutiger Einschneide-Kegelsenker-Bit von Wera. Zum Senken und Entgraten. Der Sechskant-Schaft gewährleistet eine sehr gute Kraftübertragung. Garantiert ratterfreies und riefenfreies Arbeiten. Einwandfreie Spanabfuhr und hohe Standzeiten. 1/4''-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.