Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 846 3-nutige Kegelsenker-Bits, 12,40 x 35 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 846 3-nutige Kegelsenker-Bits, 12,40 x 35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05104633001

  • Schneidrichtung - rechts

  • Länge - 143 mm

  • Ansenkung - 90 °

  • Anzahl der Schneiden - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288101471

Sonepar Artikelnummer

120617974

Hersteller Artikelnummer

05104633001

Hersteller Typ

05104633001

Hersteller Artikel Nr.:

05104633001

Schneidrichtung:

rechts

Länge:

143 mm

Ansenkung:

90 °

Anzahl der Schneiden:

3

Schaftdurchmesser:

12.4 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.021 kg

Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft. Fein abgestimmte Material- Elastizität für hohe Standzeiten. Sehr gute Zentriereigenschaften. Einwandfreie Spanabfuhr. Präzise Rücklaufführung. Hochwertiger 3-nutiger Kegelsenker-Bit zum Entgraten, Fasen und Senken. Die feinabgestimmte Materialelastizität garantiert hohe Standzeiten. Einwandfreie Spanabfuhr und geringe Verkantungsgefahr gewährleisten angenehmes Arbeiten. Schneidenteil nach DIN 335-C, 90° mit 3 Schneiden. 1/4''-Sechskant passend für Halter mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-D 6,3.