Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 847 HSS Kombigewindebohrer, 6,8 x 51 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 847 HSS Kombigewindebohrer, 6,8 x 51 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05104644001

  • Gewindemaß - 8

  • Gesamtlänge - 117 mm

  • Ausführung - Handgewindebohrer

  • Schaftdurchmesser - 6.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288101549

Sonepar Artikelnummer

120617969

Hersteller Artikelnummer

05104644001

Hersteller Typ

05104644001

Hersteller Artikel Nr.:

05104644001

Gewindemaß:

8

Gesamtlänge:

117 mm

Ausführung:

Handgewindebohrer

Schaftdurchmesser:

6.8 mm

Schaftlänge:

12 mm

Schneidenlänge:

12 mm

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Linksgewinde:

Nein

Schneidstoff:

HSS

Mit Kühlkanal:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.018 kg

Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft. Fein abgestimmte Material- Elastizität für hohe Standzeiten. Sehr gute Zentriereigenschaften. Einwandfreie Spanabfuhr. Präzise Rücklaufführung. Hochwertiger Kombigewindebohrer zum Bohren, Gewindeschneiden und Entgraten. Aus Hochleistungsschnell-Stahl (HSS). Fein abgestimmte Material-Elastizität sorgt für hohe Standzeiten. Sehr gute Zentriereigenschaften, einwandfreie Spanabfuhr und geringe Verkantungsgefahr garantieren angenehmes Arbeiten. Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft. Antrieb: 1/4''-Sechskant, passend für Halter mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-D 6,3.