Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 849 HSS Holzspiralbohrer-Bits, 3 x 70 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 849 HSS Holzspiralbohrer-Bits, 3 x 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05104600001

  • Geeignet für Beton - Nein

  • Durchmesser Bohrer - 3 mm

  • Schneidenlänge - 32 mm

  • Aufnahmesystem - Sechskantaufnahme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288101259

Sonepar Artikelnummer

120617979

Hersteller Artikelnummer

05104600001

Hersteller Typ

05104600001

Hersteller Artikel Nr.:

05104600001

Geeignet für Beton:

Nein

Durchmesser Bohrer:

3 mm

Schneidenlänge:

32 mm

Aufnahmesystem:

Sechskantaufnahme

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Stahl:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

Nein

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Stein:

Nein

Geeignet für Glas:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Nein

Spiralbohrer:

Ja

Gesamtlänge:

105 mm

Mit Schnellverschluss:

Nein

Steckachse mit flachem Ende:

Ja

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Doppelseitiger Bohrer:

Nein

Mit Kühlkanal:

Nein

Schneidrichtung:

rechts

Schneidstoff:

HSS

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.021 kg

Spiralbohrer-Bit - für Holz- Anwendungen. Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft. HSS = Hochleistungsschnell-Stahl mit Kreuzanschliff. Fein abgestimmte Material- Elastizität für hohe Standzeiten. Sehr gute Rundlaufgenauigkeit. Hochwertige Holzspiralbohrer-Bits für punktgenaue, ausrissfreie Bohrungen in Weichholz, Hartholz und beschichteten Plattenwerkstoffen. Aus Hochleistungsschnell-Stahl (HSS). Der Sechskantschaft gewährleistet eine sehr gute Kraftübertragung. Eine fein abgestimmte Materialelastizität sorgt für hohe Standzeiten. Sehr gute Rundlaufgenauigkeit. 1/4''-Antrieb passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.