Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 85 Kombiklinge, PH 1 x PH 2 x 175 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 85 Kombiklinge, PH 1 x PH 2 x 175 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05002950001

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 82054000

  • Gewicht - 0.039 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288000590

Sonepar Artikelnummer

120616519

Hersteller Artikelnummer

05002950001

Hersteller Typ

05002950001

Hersteller Artikel Nr.:

05002950001

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.039 kg

Kombiklinge Kreuzschlitz Phillips/Kreuzschlitz Phillips für Vario-Handhalter. Nicromattes Sechskantmaterial, 6 mm. Black Point Spitze bietet Passgenauigkeit mit optimiertem Korrosionsschutz. Zwei Abtriebsgrößen an einer Klinge. Kombiklinge für Vario-Griffe. Die Doppelklingen sind aus hochwertigem Bits-Material hergestellt und daher besonders langlebig. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.