Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 851/0 Micro PH 1 x 30 mm Phillips-Recess Bit

WERA
kopierenkopieren
WERA - 851/0 Micro PH 1 x 30 mm Phillips-Recess Bit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05058122001

  • Größe - 1

  • Gesamtlänge - 30 mm

  • Anschlussmaß - 4 mm

  • Klingenstärke - 2.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288234575

Sonepar Artikelnummer

121252607

Hersteller Artikelnummer

05058122001

Hersteller Typ

05058122001

Hersteller Artikel Nr.:

05058122001

Größe:

1

Gesamtlänge:

30 mm

Anschlussmaß:

4 mm

Klingenstärke:

2.5 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.005 kg

Hochwertige Bits für Phillips-Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 4 mm Sechskant.