Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 851/1 BDC SB Bits, PH 2 x 25 mm, 2-teilig

WERA
kopierenkopieren
WERA - 851/1 BDC SB Bits, PH 2 x 25 mm, 2-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05073335001

  • Anzahl der Bits gesamt - 2

  • Mit Magnethalter - Nein

  • Mit Bit-Knarre - Nein

  • Mit Handgriff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288029355

Sonepar Artikelnummer

120536011

Hersteller Artikelnummer

05073335001

Hersteller Typ

05073335001

Hersteller Artikel Nr.:

05073335001

Anzahl der Bits gesamt:

2

Mit Magnethalter:

Nein

Mit Bit-Knarre:

Nein

Mit Handgriff:

Nein

Verpackung:

sonstige

Anzahl der Bits Phillips PH:

2

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

0

Anzahl der Bits Innensechskant:

0

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.015 kg

Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess. Mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen. Erhöhte Lebensdauer der Bits. Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. Hochwertige Bits für Phillips-Schrauben mit winzigen Diamantpartikeln auf der Bitspitze. Diese sorgen für sicheren Sitz in der Schraube, reduzieren den benötigten Anpressdruck und reduzieren die Gefahr des Abrutschens. Mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Mit weicherer Bi-Torsionzone zur Vermeidung des Verwindens der Bit-Spitze bei hohen Belastungen. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. 1/4''-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.