Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 851/1 IMP DC SB Impaktor Bits, PH 3 x 25 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 851/1 IMP DC SB Impaktor Bits, PH 3 x 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05073917001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe - 3

  • Gesamtlänge - 100 mm

  • Anschlussmaß - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288158376

Sonepar Artikelnummer

120616544

Hersteller Artikelnummer

05073917001

Hersteller Typ

05073917001

Hersteller Artikel Nr.:

05073917001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe:

3

Gesamtlänge:

100 mm

Anschlussmaß:

4 mm

Bitgröße:

3 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.010 kg

Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess. Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten. Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern. Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. Hochwertige Bits für Phillips-Schrauben. Die Impaktortechnologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Erhöhter Reibungswiderstand durch raue Diamantpartikelbeschichtung auf der Bitspitze verhindern das Herausrutschen aus der Schraube. Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern. 1/4''-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.