Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 851/1 TiN Bits, PH 2 x 25 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 851/1 TiN Bits, PH 2 x 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05480172001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe - 2

  • Gesamtlänge - 25 mm

  • Anschlussmaß - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288040992

Sonepar Artikelnummer

120616581

Hersteller Artikelnummer

05480172001

Hersteller Typ

05480172001

Hersteller Artikel Nr.:

05480172001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe:

2

Gesamtlänge:

25 mm

Anschlussmaß:

4 mm

Bitgröße:

2 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.005 kg

Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess. TiN-Beschichtung für notwendige Härte z. B. in der Serienverschraubung. 1/4'' Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1). Passend für Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo. Hochwertige Bits für Phillips-Schrauben. Extrem harte Titan-Nitrid (TiN)-Beschichtung für Dauerbelastungen wie z. B. bei Serienverschraubungen. 1/4''-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.