Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 851/4 PH/S PlusMinus Bits, # 1 x 70 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 851/4 PH/S PlusMinus Bits, # 1 x 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05059720001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe - 1

  • Gesamtlänge - 70 mm

  • Anschlussmaß - 6.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288102577

Sonepar Artikelnummer

120616868

Hersteller Artikelnummer

05059720001

Hersteller Typ

05059720001

Hersteller Artikel Nr.:

05059720001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe:

1

Gesamtlänge:

70 mm

Anschlussmaß:

6.3 mm

Bitgröße:

1 mm

Klingenstärke:

4.5 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.011 kg

Für PlusMinus Schrauben (Kombinationsprofil Phillips/Schlitz). Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4'' Sechskant-Antrieb. Passend für AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools u.a.. Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Hochwertige Bits mit Kombinationsprofil Phillips/Schlitz. Im Elektrobereich sind Schrauben mit Mischgeometrie aus Schlitz und Kreuzschlitz Phillips sehr verbreitet. Mit Bits mit dem PlusMinus Profil ist eine optimale Betätigung dieser Schrauben möglich. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4''-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.