WERA - 851/4 R Bits mit reduziertem Durchmesser, PH 2 x 152 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05160896001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe - 2
Gesamtlänge - 152 mm
Anschlussmaß - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288105554
Sonepar Artikelnummer
120616672
Hersteller Artikelnummer
05160896001
Hersteller Typ
05160896001
Hersteller Artikel Nr.:
05160896001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe:
2
Gesamtlänge:
152 mm
Anschlussmaß:
4 mm
Bitgröße:
2 mm
Klingenstärke:
3 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.026 kg


