Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 851/9 C J PH Bits, Halfmoon, PH 00 x 44 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 851/9 C J PH Bits, Halfmoon, PH 00 x 44 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05135270001

  • Anschlussmaß - sonstige

  • Größe - 00

  • Gesamtlänge - 20 mm

  • Anschlussmaß - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288112729

Sonepar Artikelnummer

120616725

Hersteller Artikelnummer

05135270001

Hersteller Typ

05135270001

Hersteller Artikel Nr.:

05135270001

Anschlussmaß:

sonstige

Größe:

00

Gesamtlänge:

20 mm

Anschlussmaß:

4 mm

Bitgröße:

0 mm

Klingenstärke:

1.8 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.005 kg

Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess. Harte Ausführung. Optimiert für asiatische PH-Schrauben. 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 9). Passend für Delvo, Densei, etc.. Hochwertige Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb. Optimiert für japanische PH-Schrauben. Harte Ausführung.