WERA - 851 S Kreuzschlitz Phillips Bits für Schlagschraubendreher, PH 2 x 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05018161001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 70 mm
Schraubsystem - sonstige
Bitgröße - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288222527
Sonepar Artikelnummer
121090924
Hersteller Artikelnummer
05018161001
Hersteller Typ
05018161001
Hersteller Artikel Nr.:
05018161001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
70 mm
Schraubsystem:
sonstige
Bitgröße:
2 mm
Federkugelbefestigung:
Ja
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Ja
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.017 kg


