WERA - 851 S Kreuzschlitz Phillips Bits für Schlagschraubendreher, PH 3 x 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05018162001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 70 mm
Schraubsystem - sonstige
Bitgröße - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288222534
Sonepar Artikelnummer
121090925
Hersteller Artikelnummer
05018162001
Hersteller Typ
05018162001
Hersteller Artikel Nr.:
05018162001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
70 mm
Schraubsystem:
sonstige
Bitgröße:
3 mm
Federkugelbefestigung:
Ja
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Ja
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.017 kg


