Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 855/0 Micro PZ 0 x 30 mm Pozidriv Bit

WERA
kopierenkopieren
WERA - 855/0 Micro PZ 0 x 30 mm Pozidriv Bit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05058140001

  • Größe - 0

  • Gesamtlänge - 30 mm

  • Anschlussmaß - 4 mm

  • Klingenstärke - 3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288234605

Sonepar Artikelnummer

121252619

Hersteller Artikelnummer

05058140001

Hersteller Typ

05058140001

Hersteller Artikel Nr.:

05058140001

Größe:

0

Gesamtlänge:

30 mm

Anschlussmaß:

4 mm

Klingenstärke:

3 mm

Mit Loch:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.005 kg

Hochwertige Bits für Pozidriv-Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 4 mm Sechskant.