WERA - 855 S Kreuzschlitz Pozidriv Bits für Schlagschraubendreher, PZ 2 x 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05018164001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 70 mm
Schraubsystem - sonstige
Bitgröße - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288222558
Sonepar Artikelnummer
121090927
Hersteller Artikelnummer
05018164001
Hersteller Typ
05018164001
Hersteller Artikel Nr.:
05018164001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
70 mm
Schraubsystem:
sonstige
Bitgröße:
2 mm
Federkugelbefestigung:
Ja
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Ja
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.017 kg


