Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 867/0 Micro TX 6 x 30 mm TORX Bit

WERA
kopierenkopieren
WERA - 867/0 Micro TX 6 x 30 mm TORX Bit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05058131001

  • Größe (TX) - 6

  • Gesamtlänge - 30 mm

  • Schraubsystem - Innensechsrund TX

  • Anschlussmaß - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288189592

Sonepar Artikelnummer

121252611

Hersteller Artikelnummer

05058131001

Hersteller Typ

05058131001

Hersteller Artikel Nr.:

05058131001

Größe (TX):

6

Gesamtlänge:

30 mm

Schraubsystem:

Innensechsrund TX

Anschlussmaß:

4 mm

Klingenstärke:

2.2 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.005 kg

Hochwertige Bits für Innen TORX Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 4 mm Sechskant.