Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 867/1 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung, 15 IPR x 25 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 867/1 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung, 15 IPR x 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05134701001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe (TX) - 15

  • Gesamtlänge - 25 mm

  • Schraubsystem - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288034724

Sonepar Artikelnummer

120617264

Hersteller Artikelnummer

05134701001

Hersteller Typ

05134701001

Hersteller Artikel Nr.:

05134701001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe (TX):

15

Gesamtlänge:

25 mm

Schraubsystem:

sonstige

Anschlussmaß:

6.3 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Ja

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.005 kg

Für Innen TORX PLUS IPR Schrauben mit Sicherungsstift. Zähhart, für den universellen Einsatz. TORX PLUS IPR Bit mit Bohrung auf der Abtriebsseite. 1/4'' Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1). Passend für Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo. Hochwertige Bits für Innen TORX PLUS Schrauben mit Sicherungsstift. Ein 5-Flanken TORX PLUS Profil mit Bohrung. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4''-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.