Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 867/1 TORX® HF Bits mit Haltefunktion TX 30 x 25 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 867/1 TORX® HF Bits mit Haltefunktion TX 30 x 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05066144001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe (TX) - 30

  • Gesamtlänge - 25 mm

  • Schraubsystem - Innensechsrund TX

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288226389

Sonepar Artikelnummer

121067598

Hersteller Artikelnummer

05066144001

Hersteller Typ

05066144001

Hersteller Artikel Nr.:

05066144001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe (TX):

30

Gesamtlänge:

25 mm

Schraubsystem:

Innensechsrund TX

Anschlussmaß:

6.3 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.063 kg

Wera 867/1 TORX HF Bit mit Haltefunktion, TX 30 × 25 mm. Kurzes Standard-Bit mit TORX TX 30-Profil und Haltefunktion, 25 mm, 1/4''-Antrieb, als Einzelersatz oder Bestandsergänzung.