Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 867/1 Z TORX BO Bits mit Bohrung SB, TX 25 x 25 mm, 2-teilig

WERA
kopierenkopieren
WERA - 867/1 Z TORX BO Bits mit Bohrung SB, TX 25 x 25 mm, 2-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05073065001

  • Anzahl der Bits gesamt - 2

  • Mit Magnethalter - Nein

  • Mit Bit-Knarre - Nein

  • Mit Handgriff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288202673

Sonepar Artikelnummer

120997665

Hersteller Artikelnummer

05073065001

Hersteller Typ

05073065001

Hersteller Artikel Nr.:

05073065001

Anzahl der Bits gesamt:

2

Mit Magnethalter:

Nein

Mit Bit-Knarre:

Nein

Mit Handgriff:

Nein

Verpackung:

sonstige

Anzahl der Bits Phillips PH:

0

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

0

Anzahl der Bits Innensechskant:

0

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.077 kg

Für Innen TORX Schrauben mit Sicherungsstift. Zähhart, für den universellen Einsatz. TORX Bit mit Bohrung auf der Abtriebsseite. 1/4'' Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1). Passend für Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo. Hochwertige Bits für Innen TORX Schrauben. Durch Bohrung im Bit und Zapfen in der TORX BO Schraube wird unerlaubtes Lösen verhindert. Sicherheitsverschraubung. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4''-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.