WERA - 867/4 IP TORX PLUS® Bits, 25 IP x 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05134609001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 25
Gesamtlänge - 50 mm
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288224767
Sonepar Artikelnummer
121152632
Hersteller Artikelnummer
05134609001
Hersteller Typ
05134609001
Hersteller Artikel Nr.:
05134609001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
25
Gesamtlänge:
50 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Klingenstärke:
6 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.103 kg


