Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 867/4 TORX® HF Bits mit Haltefunktion TX 15 x 50 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 867/4 TORX® HF Bits mit Haltefunktion TX 15 x 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05060507001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe (TX) - 15

  • Gesamtlänge - 50 mm

  • Schraubsystem - Innensechsrund TX

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288226761

Sonepar Artikelnummer

121067583

Hersteller Artikelnummer

05060507001

Hersteller Typ

05060507001

Hersteller Artikel Nr.:

05060507001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe (TX):

15

Gesamtlänge:

50 mm

Schraubsystem:

Innensechsrund TX

Anschlussmaß:

6.3 mm

Klingenstärke:

4 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.083 kg

Wera 867/4 TORX HF Bit mit Haltefunktion, TX 15 × 50 mm. Qualitätswerkzeugstahl mit präzisem TORX-Profil und Haltefunktion, 50 mm für Standard-Bithalter und Bohrmaschinen, 1/4''-Antrieb.