Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 867/4 TORX® HF Bits mit Haltefunktion TX 20 x 50 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 867/4 TORX® HF Bits mit Haltefunktion TX 20 x 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05060508001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe (TX) - 20

  • Gesamtlänge - 50 mm

  • Schraubsystem - Innensechsrund TX

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288226778

Sonepar Artikelnummer

121067584

Hersteller Artikelnummer

05060508001

Hersteller Typ

05060508001

Hersteller Artikel Nr.:

05060508001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe (TX):

20

Gesamtlänge:

50 mm

Schraubsystem:

Innensechsrund TX

Anschlussmaß:

6.3 mm

Klingenstärke:

4.5 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.083 kg

Wera 867/4 TORX HF Bit mit Haltefunktion, TX 20 × 50 mm. Meistgenutztes TORX-Maß TX 20 in 50-mm-Ausführung mit Haltefunktion für sicheres einhändiges Arbeiten, 1/4''-Antrieb.