Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 867/4 Z SB Bits TX 25 x 89 mm 3-teilig

WERA
kopierenkopieren
WERA - 867/4 Z SB Bits TX 25 x 89 mm 3-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05073473001

  • Anzahl der Bits gesamt - 3

  • Mit Magnethalter - Nein

  • Mit Bit-Knarre - Nein

  • Mit Handgriff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288226242

Sonepar Artikelnummer

121067605

Hersteller Artikelnummer

05073473001

Hersteller Typ

05073473001

Hersteller Artikel Nr.:

05073473001

Anzahl der Bits gesamt:

3

Mit Magnethalter:

Nein

Mit Bit-Knarre:

Nein

Mit Handgriff:

Nein

Verpackung:

sonstige

Anzahl der Bits Phillips PH:

0

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

3

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

0

Anzahl der Bits Innensechskant:

0

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.067 kg

Wera 867/4 Z SB Bits TORX TX 25 × 89 mm, 3-teilig. Langes TX 25-Bit als 3er-Pack für Baustelleneinsatz und industrielle Anwendungen mit tiefen Einschraubmaßen, 1/4''-Antrieb.