Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 867/4 Z TX 15 x 152 mm SB

WERA
kopierenkopieren
WERA - 867/4 Z TX 15 x 152 mm SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05136312001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe (TX) - 15

  • Gesamtlänge - 230 mm

  • Schraubsystem - Innensechsrund TX

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288213907

Sonepar Artikelnummer

120796397

Hersteller Artikelnummer

05136312001

Hersteller Typ

05136312001

Hersteller Artikel Nr.:

05136312001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe (TX):

15

Gesamtlänge:

230 mm

Schraubsystem:

Innensechsrund TX

Anschlussmaß:

6.3 mm

Bitgröße:

15 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.028 kg

Für Innen TORX Schrauben. 1/4'' Sechskant-Antrieb. Zähhart, für den universellen Einsatz. Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Passend für AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools u.a.. Hochwertiger Bit für Innen TORX Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4''-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.