Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 867 S TORX Bits für Schlagschraubendreher, TX 25 x 70 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 867 S TORX Bits für Schlagschraubendreher, TX 25 x 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05018168001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Größe (TX) - 25

  • Gesamtlänge - 70 mm

  • Schraubsystem - Innensechsrund TX

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288222596

Sonepar Artikelnummer

121090920

Hersteller Artikelnummer

05018168001

Hersteller Typ

05018168001

Hersteller Artikel Nr.:

05018168001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Größe (TX):

25

Gesamtlänge:

70 mm

Schraubsystem:

Innensechsrund TX

Bitgröße:

25 mm

Federkugelbefestigung:

Ja

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Ja

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.018 kg

Für Innen TORX(r) Schrauben. Extra zähhart für eine lange Lebensdauer. 1/4" Sechskant-Antrieb. Für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921. Extra zähharter Bit für Innen TORX(r) Schrauben. Der vorzeitige Bruch des Bits wird hierdurch verhindert und die Lebensdauer verlängert. Geeignet für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921. Mit 1/4"-Sechskant-Antrieb.