Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 868 S Innenvierkant Bits für Schlagschraubendreher, # 2 x 70 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 868 S Innenvierkant Bits für Schlagschraubendreher, # 2 x 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05018172001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Gesamtlänge - 70 mm

  • Schraubsystem - sonstige

  • Bitgröße - 2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288222633

Sonepar Artikelnummer

121090916

Hersteller Artikelnummer

05018172001

Hersteller Typ

05018172001

Hersteller Artikel Nr.:

05018172001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Gesamtlänge:

70 mm

Schraubsystem:

sonstige

Bitgröße:

2 mm

Federkugelbefestigung:

Ja

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Ja

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.018 kg

Für Innenvierkantschrauben. Extra zähhart für eine lange Lebensdauer. 1/4" Sechskant-Antrieb. Für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921. Extra zähharter Bit für Innenvierkantschrauben. Der vorzeitige Bruch des Bits wird hierdurch verhindert und die Lebensdauer verlängert. Geeignet für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921. Mit 1/4"-Sechskant-Antrieb.