WERA - 869/4 M SB Steckschlüsseleinsätze, magnetisch, 9 x 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05073504001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schlüsselweite - 9 mm
Länge - 165 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288105721
Sonepar Artikelnummer
120617784
Hersteller Artikelnummer
05073504001
Hersteller Typ
05073504001
Hersteller Artikel Nr.:
05073504001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schlüsselweite:
9 mm
Länge:
165 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Für Schlagschrauber:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.037 kg


