WERA - 869/4 M Set A SB, 8-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05073495001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Anzahl der Stecknüsse - 0
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288144584
Sonepar Artikelnummer
120617791
Hersteller Artikelnummer
05073495001
Hersteller Typ
05073495001
Hersteller Artikel Nr.:
05073495001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
8
Verpackung:
Tasche
Anschlussmaß:
6.3 mm
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
8
Mit Knarre:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.343 kg


